ASSY 4 COMBI acciaio zincato FP testa Kombi RW

Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l'impronta AW precedente

Perfetto alloggiamento nell'acciaio e trasmissione di potenza molto elevata combinata da due tipi di azionamento

  • Gambo rinforzato al di sotto della testa
  • Combinazione di testa esagonale e impronta RW

Riduzione significativa della forza di avvitamento richiesta durante il fissaggio della vite

  • Fessurazioni ridotte durante l'avvitamento grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno
  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura
  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all'elica alesatrice integrata nel filetto
  • Elevata protezione degli utensili

Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa

  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
  • Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti

L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore

Valori di resistenza e duttilità elevati

  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a umidità elevata, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 combi
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Diametro nominaleLunghezzaAltezza testaAzionamento esterno
10 mm100 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm120 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm140 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm160 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm180 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm200 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm220 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm240 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm260 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm280 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm300 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm320 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm340 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm360 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm380 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm400 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm60 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm70 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm80 mm5 mmCh15vai al prodotto
12 mm100 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm120 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm140 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm160 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm180 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm200 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm220 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm240 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm260 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm280 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm300 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm320 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm340 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm360 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm380 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm400 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm440 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm480 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm80 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
6 mm40 mm3 mmCh9vai al prodotto
6 mm50 mm3 mmCh9vai al prodotto
6 mm60 mm3 mmCh9vai al prodotto
6 mm70 mm3 mmCh9vai al prodotto
6 mm80 mm3 mmCh9vai al prodotto
8 mm100 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
8 mm120 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
8 mm140 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
8 mm160 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
8 mm180 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
8 mm200 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
8 mm220 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
8 mm240 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
8 mm260 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
8 mm280 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
8 mm300 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
8 mm40 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
8 mm50 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
8 mm60 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
8 mm70 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
8 mm80 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM