ASSY 4 COMBI acc. zinc. per ancorante trasporto RW

Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l'impronta AW precedente

Estremamente versatile, favorisce un'elevata trasmissione della forza e un perfetto adattamento nelle giunzioni metalliche

  • Combinazione di testa esagonale e impronta RW con gambo rinforzato

Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa

  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
  • Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti

L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite

  • Spazi ridotti grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore

Valori di resistenza e duttilità elevati

  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

Durante la pianificazione e l'applicazione, rispettare sempre le specifiche definite nei report tecnici sull'uso della vite come ancorante di trasporto, le istruzioni e le tabelle dei carichi. Questi documenti sono disponibili all'indirizzo www.wuerth.it/assy.

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Diametro nominaleLunghezzaAltezza testaTipo filettatura
10 mm180 mm5 mmFilettatura parzialevai al prodotto
10 mm90 mm5 mmFilettatura parzialevai al prodotto
12 mm120 mm5,5 mmFilettatura interavai al prodotto
12 mm160 mm5,5 mmFilettatura interavai al prodotto
12 mm180 mm5,5 mmFilettatura parzialevai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM