ASSY 4 CSMP ZiNi ac. zin-nic. FP tps tas. racc. RW

Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l'impronta AW precedente

Riduzione significativa della forza di avvitamento richiesta durante il fissaggio della vite

  • Fessurazioni ridotte durante l'inserimento del gambo grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno
  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura
  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all'elica alesatrice integrata nel filetto
  • Elevata protezione degli utensili

Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa

  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti

L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore

Valori di resistenza e duttilità elevati

  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software per cantieri Würth a partire da un diametro di 5 mm
  • A causa dei carichi meccanici durante il processo di avvitamento da parte della punta, la resistenza alla corrosione nell'area dell'azionamento interno può essere compromessa.
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se l'atmosfera contiene cloro, viti in acciaio inox HCR
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l'uso nel legno e nei materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (lg)Diametro testa
4,5 mm40 mm26 mm8,9 mmvai al prodotto
4,5 mm45 mm26 mm8,9 mmvai al prodotto
4,5 mm50 mm28 mm8,9 mmvai al prodotto
4,5 mm60 mm33 mm8,9 mmvai al prodotto
4,5 mm70 mm38 mm8,9 mmvai al prodotto
4,5 mm80 mm43 mm8,9 mmvai al prodotto
5 mm100 mm50 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm110 mm52 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm120 mm62 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm30 mm20 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm35 mm20 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm40 mm25 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm45 mm30 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm50 mm30 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm55 mm32 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm60 mm37 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm70 mm42 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm80 mm42 mm9,6 mmvai al prodotto
5 mm90 mm47 mm9,6 mmvai al prodotto
6 mm100 mm60 mm12 mmvai al prodotto
6 mm110 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm120 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm130 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm140 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm150 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm160 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm180 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm200 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm220 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm240 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm260 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm280 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm300 mm70 mm12 mmvai al prodotto
6 mm40 mm24 mm12 mmvai al prodotto
6 mm50 mm32 mm12 mmvai al prodotto
6 mm60 mm37 mm12 mmvai al prodotto
6 mm70 mm42 mm12 mmvai al prodotto
6 mm80 mm50 mm12 mmvai al prodotto
6 mm90 mm50 mm12 mmvai al prodotto
8 mm100 mm60 mm15 mmvai al prodotto
8 mm120 mm80 mm15 mmvai al prodotto
8 mm140 mm80 mm15 mmvai al prodotto
8 mm160 mm80 mm15 mmvai al prodotto
8 mm180 mm80 mm15 mmvai al prodotto
8 mm200 mm80 mm15 mmvai al prodotto
8 mm220 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm240 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm260 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm280 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm300 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm320 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm340 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm360 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm380 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm400 mm100 mm15 mmvai al prodotto
8 mm80 mm50 mm15 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM