ASSY 4 Isotop acc. zincato FP testa cilindrica RW

Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l'impronta AW precedente

Fissaggio non vistoso di componenti in legno

  • Diametro della testa ridotto per un montaggio non vistoso
  • Effetto di fessurazione ridotto durante l'affondamento della testa della vite

Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa

  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti

L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore

Ideale per carichi flessibili come l'isolamento su travi

  • Consente il fissaggio di strati non portanti
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente agli agenti atmosferici o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
LunghezzaForma filettaturaAngolo di avvitamento min/maxPeso prodotto (per pezzo)
210 mmFilettatura a passo grosso0-90 Gradi58,270 gvai al prodotto
230 mmFilettatura a passo grosso0-90 Gradi66,220 gvai al prodotto
250 mmFilettatura a passo grosso0-90 Gradi70,500 gvai al prodotto
270 mmDoppia filettatura0-90 Gradi76,690 gvai al prodotto
300 mmFilettatura a passo grosso0-90 Gradi85,760 gvai al prodotto
330 mmFilettatura a passo grosso94,490 gvai al prodotto
360 mmFilettatura a passo grosso114,220 gvai al prodotto
400 mmFilettatura a passo grosso117,200 gvai al prodotto
440 mmFilettatura a passo grosso130,700 gvai al prodotto
480 mmFilettatura a passo grosso0-90 Gradi139,200 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM