ASSY 4 P CSMP acciaio zinc. filetto sottotesta RW

Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l'impronta AW precedente

Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa

  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti

L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite

  • Spazi ridotti grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

VideoViti truciolari per il legno ASSY® P

Modulo richiesta consulenza

  • Richiesta consulenza_Carpenteria legno visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro nominale Diametro nominale 2 Lunghezza Lunghezza filettatura (lg)
3,5 mm 4 mm 30 mm 15 mm vai al prodotto
3,5 mm 4 mm 35 mm 15 mm vai al prodotto
3,5 mm 4 mm 40 mm 23 mm vai al prodotto
3,5 mm 4 mm 45 mm 23 mm vai al prodotto
3,5 mm 4 mm 50 mm 23 mm vai al prodotto
3,5 mm 4 mm 60 mm 30 mm vai al prodotto
4 mm 4,7 mm 30 mm 15 mm vai al prodotto
4 mm 4,7 mm 35 mm 15 mm vai al prodotto
4 mm 4,7 mm 40 mm 23 mm vai al prodotto
4 mm 4,7 mm 45 mm 23 mm vai al prodotto
4 mm 4,7 mm 50 mm 23 mm vai al prodotto
4,5 mm 5 mm 50 mm 21 mm vai al prodotto
4,5 mm 5 mm 60 mm 28 mm vai al prodotto
4,5 mm 5 mm 70 mm 28 mm vai al prodotto
4 mm 4,7 mm 60 mm 30 mm vai al prodotto
4 mm 4,7 mm 70 mm 30 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM