ASSY 4 A2 PH acciaio inossidabile A2 FI TCB RW

Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l'impronta AW precedente

Fissaggio di sottili elementi in acciaio per scopi secondari

  • Testa cilindrica bombata
  • Ampia superficie di contatto

Maggiore resistenza alla rottura

  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto singolo
  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti

L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore

Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici

  • Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine
  • Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2
  • Con rivestimento scivoloso antiattrito per facilitare il fissaggio
Indicazione

  • L'acciaio inossidabile austenitico è caratterizzato da un alto livello di resistenza alla corrosione in condizioni aggressive con atmosfere industriali e saline, acqua di acquedotto, di fiume, di miniera e di mare, nonché per legni contenenti acido tannico. Questo materiale è resistente agli acidi entro certi limiti e non è idoneo all'uso in atmosfere contenenti cloro gassoso
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Questo prodotto è presente anche:
Diametro nominaleLunghezzaDiametro testaAltezza testa
4 mm20 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4 mm25 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4 mm30 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4 mm35 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4 mm40 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4 mm50 mm7,9 mm2,8 mmvai al prodotto
4,5 mm30 mm9 mm3 mmvai al prodotto
4,5 mm35 mm9 mm3 mmvai al prodotto
4,5 mm40 mm9 mm3 mmvai al prodotto
4,5 mm45 mm9 mm3 mmvai al prodotto
4,5 mm50 mm9 mm3 mmvai al prodotto
6 mm100 mm12 mm4 mmvai al prodotto
6 mm40 mm12 mm4 mmvai al prodotto
6 mm60 mm12 mm4 mmvai al prodotto
6 mm80 mm12 mm4 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM