ASSY 4 SCS cerniera a metro acc. ottonato FI TPS RW

Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l'impronta AW precedente

Fissaggio robusto di elementi in acciaio quali cerniere ad asta o a metro

  • Altezza e diametro della testa ridotti

Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa

  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti

L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore

Valori di resistenza e duttilità elevati

  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Questo prodotto è presente anche:
LunghezzaLunghezza filettatura (lg)Angolo puntaAngolo di avvitamento min/max
10 mm7 mm34 Gradi45-90 Gradivai al prodotto
12 mm9 mm34 Gradi45-90 Gradivai al prodotto
16 mm13 mm34 Gradi0-90 Gradivai al prodotto
20 mm17 mm28 Gradi0-90 Gradivai al prodotto
25 mm22 mm28 Gradi0-90 Gradivai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM