ASSY 4 TH acciaio, zinc.-nich., FI, testa tonda RW

Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all'intaglio RW

  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l'impronta AW precedente

Connessione salda ed esteticamente gradevole anche di elementi in acciaio

  • Alloggiamento ottimale della vite in elementi in acciaio preforati grazie al gambo rinforzato sottotesta e trasmissione elevata di potenza grazie alla testa larga bombata che garantisce un’ampia superficie di contatto

Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa

  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti

L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore

Valori di resistenza e duttilità elevati

  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Diametro nominaleLunghezzaDiametro testaAltezza testa
5 mm30 mm12,2 mm2,8 mmvai al prodotto
5 mm35 mm12,2 mm2,8 mmvai al prodotto
5 mm40 mm12,2 mm2,8 mmvai al prodotto
5 mm50 mm12,2 mm2,8 mmvai al prodotto
6 mm30 mm14,5 mm3,2 mmvai al prodotto
6 mm35 mm14,5 mm3,2 mmvai al prodotto
6 mm40 mm14,5 mm3,2 mmvai al prodotto
6 mm50 mm14,5 mm3,2 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM