ASSY 4 A2 WH acc. inox A2 FP testa larga RW

Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l'impronta AW precedente

Collegamento a vite esteticamente gradevole su superficie in legno

  • Valori di penetrazione della testa molto elevati e notevole effetto di serraggio grazie all'ampio diametro della testa

Maggiore resistenza alla rottura

  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto singolo
  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti

L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore

Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici

  • Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine
  • Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2
  • Con rivestimento scivoloso antiattrito per facilitare il fissaggio
Indicazione

  • L'acciaio inossidabile austenitico è caratterizzato da un alto livello di resistenza alla corrosione in condizioni aggressive con atmosfere industriali e saline, acqua di acquedotto, di fiume, di miniera e di mare, nonché per legni contenenti acido tannico. Questo materiale è resistente agli acidi entro certi limiti e non è idoneo all'uso in atmosfere contenenti cloro gassoso
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere regolate nel software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Questo prodotto è presente anche:
Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (lg)Diametro testa
6 mm100 mm60 mm14 mmvai al prodotto
6 mm120 mm70 mm14 mmvai al prodotto
6 mm140 mm70 mm14 mmvai al prodotto
6 mm60 mm37 mm14 mmvai al prodotto
6 mm70 mm42 mm14 mmvai al prodotto
6 mm80 mm50 mm14 mmvai al prodotto
6 mm90 mm50 mm14 mmvai al prodotto
8 mm100 mm60 mm18,9 mmvai al prodotto
8 mm120 mm80 mm18,9 mmvai al prodotto
8 mm140 mm80 mm18,9 mmvai al prodotto
8 mm160 mm80 mm18,9 mmvai al prodotto
8 mm180 mm80 mm18,9 mmvai al prodotto
8 mm200 mm80 mm18,9 mmvai al prodotto
8 mm220 mm100 mm18,9 mmvai al prodotto
8 mm240 mm100 mm18,9 mmvai al prodotto
8 mm260 mm100 mm18,9 mmvai al prodotto
8 mm280 mm100 mm18,9 mmvai al prodotto
8 mm300 mm100 mm18,9 mmvai al prodotto
8 mm320 mm100 mm18,9 mmvai al prodotto
8 mm340 mm100 mm18,9 mmvai al prodotto
8 mm360 mm100 mm18,9 mmvai al prodotto
8 mm380 mm100 mm18,9 mmvai al prodotto
8 mm400 mm100 mm18,9 mmvai al prodotto
8 mm80 mm50 mm18,9 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM