ASSY 4 WH acciaio zincato FI testa larga RW

Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l'impronta AW precedente

Collegamento a vite esteticamente gradevole su superficie in legno

  • Valori di penetrazione della testa molto elevati e notevole effetto di serraggio grazie all'ampio diametro della testa

Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa

  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti

L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore

Valori di resistenza e duttilità elevati

  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere regolate nel software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a umidità elevata, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 WH o ASSY 4 A2 BP
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (lg)Diametro testa
6 mm30 mm24 mm14 mmvai al prodotto
6 mm35 mm31 mm14 mmvai al prodotto
6 mm40 mm36 mm14 mmvai al prodotto
6 mm45 mm41 mm14 mmvai al prodotto
6 mm50 mm45 mm14 mmvai al prodotto
8 mm40 mm32 mm22,1 mmvai al prodotto
8 mm50 mm40 mm22,1 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM