ASSYplus VG 4 COMBI acc. zinc. FI testa esag. RW

Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l'impronta AW precedente

Estremamente versatile, favorisce un'elevata trasmissione della forza e un perfetto adattamento nelle giunzioni metalliche

  • Combinazione di testa esagonale e impronta RW con gambo rinforzato

Massima trasmissione della forza di trazione e compressione

  • Filetto simmetrico per un'elevata capacità di carico abbinato alle prestazioni della punta autoforante
  • Per giunzioni legno/legno ad elevata capacità di carico indipendentemente dalla direzione del carico

Giunzioni salde e sezioni trasversali del materiale ridotte grazie all'efficace punta autoforante

  • Consentite distanze dai bordi estremamente ridotte, ad esempio 3xd, che rendono le viti ASSY ∅ 8 mm utilizzabili per travi larghe 60 mm
  • Preforatura non necessaria
  • Il legno non si fessura o spacca
  • Ridotto disallineamento delle viti lunghe

Valori di resistenza e duttilità elevati

  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente agli agenti atmosferici o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Diametro nominaleLunghezzaAltezza testaAzionamento esterno
6 mm80 mm3 mmCh9vai al prodotto
6 mm100 mm3 mmCh9vai al prodotto
8 mm80 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
8 mm100 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
8 mm120 mm4,5 mmCh12vai al prodotto
10 mm100 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm120 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm140 mm5 mmCh15vai al prodotto
10 mm160 mm5 mmCh15vai al prodotto
12 mm120 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm140 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
12 mm160 mm5,5 mmCh17vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM