ASSYplus 4 CS acc. zin. TF testa piana svas. RW

Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l'impronta AW precedente

Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a “Mecchia”

  • Posizionamento e foratura senza trucioli
  • Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)
  • Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio
  • Avvitamento rapido grazie all'inizio graduale della filettatura

Connessioni con perfetto alloggiamento in elementi in acciaio o nel legno

  • Per giunzioni con viti in acciaio a filetto intero
  • Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° anche nella ferramenta per mobili o in elementi di acciaio
  • L'assenza di intagli autosvasanti sottotesta permette giunzioni a filo
  • La testa viene inserita a pressione

Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo

  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto
  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto
Indicazione

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. Utilizzare viti ASSYplus 4 in acciaio inox per applicazioni all'aperto e in ambienti con umidità elevata costante
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere regolate nel software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (lg)Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)
3 mm20 mm14 mm17,5 mmvai al prodotto
3 mm25 mm19 mm22,5 mmvai al prodotto
3 mm30 mm22 mm25,5 mmvai al prodotto
3 mm34 mm27 mm30,5 mmvai al prodotto
3,5 mm17 mm11 mm14,5 mmvai al prodotto
3,5 mm20 mm14 mm17,5 mmvai al prodotto
3,5 mm25 mm18 mm22,5 mmvai al prodotto
3,5 mm30 mm22 mm25,5 mmvai al prodotto
3,5 mm35 mm27 mm30,5 mmvai al prodotto
3,5 mm40 mm32 mm35,5 mmvai al prodotto
4 mm20 mm13 mm16,5 mmvai al prodotto
4 mm25 mm18 mm21,5 mmvai al prodotto
4 mm30 mm21 mm24,5 mmvai al prodotto
4 mm35 mm26 mm29,5 mmvai al prodotto
4 mm40 mm31 mm34,5 mmvai al prodotto
4 mm45 mm36 mm39,5 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM