ASSYplus 4 CSMP acciaio zin. FP tasche racc. RW

Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l'impronta AW precedente

Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a “Mecchia”

  • Posizionamento e foratura senza trucioli
  • Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)
  • Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio
  • Avvitamento rapido grazie all'inizio graduale della filettatura

Svasatura pulita su elementi in legno

  • Svasatura semplice della testa della vite nel legno grazie alle tasche raccoglitrucioli sottotesta ottimizzate
  • Nessuna spaccatura del legno grazie all'effetto di fresatura migliorato e all'aumento del numero di tasche raccoglitrucioli sottotesta fino ∅ a 4,5 mm
  • Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° anche nella ferramenta per mobili o in elementi di acciaio

Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo

  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto
  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto
Indicazione

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. Utilizzare viti ASSYplus 4 in acciaio inox per applicazioni all'aperto e in ambienti con umidità elevata costante
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (lg)Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)
3,5 mm35 mm18 mm21,5 mmvai al prodotto
3,5 mm40 mm22 mm25,5 mmvai al prodotto
3,5 mm45 mm22 mm25,5 mmvai al prodotto
3,5 mm50 mm27 mm30,5 mmvai al prodotto
4 mm30 mm15 mm18,5 mmvai al prodotto
4 mm35 mm18 mm21,5 mmvai al prodotto
4 mm40 mm21 mm24,5 mmvai al prodotto
4 mm45 mm26 mm29,5 mmvai al prodotto
4 mm50 mm26 mm29,5 mmvai al prodotto
4,5 mm35 mm17 mm21 mmvai al prodotto
4,5 mm40 mm22 mm26 mmvai al prodotto
4,5 mm45 mm22 mm26 mmvai al prodotto
4 mm55 mm31 mm34,5 mmvai al prodotto
4,5 mm50 mm24 mm28 mmvai al prodotto
4,5 mm60 mm29 mm33 mmvai al prodotto
4,5 mm70 mm34 mm38 mmvai al prodotto
4,5 mm80 mm39 mm43 mmvai al prodotto
4 mm60 mm31 mm34,5 mmvai al prodotto
4 mm70 mm31 mm34,5 mmvai al prodotto
5 mm100 mm48 mm52 mmvai al prodotto
5 mm50 mm26 mm30 mmvai al prodotto
5 mm60 mm33 mm37 mmvai al prodotto
5 mm70 mm38 mm42 mmvai al prodotto
5 mm80 mm38 mm42 mmvai al prodotto
5 mm90 mm43 mm47 mmvai al prodotto
6 mm100 mm55 mm60 mmvai al prodotto
6 mm120 mm65 mm70 mmvai al prodotto
6 mm140 mm65 mm70 mmvai al prodotto
6 mm160 mm65 mm70 mmvai al prodotto
6 mm180 mm65 mm70 mmvai al prodotto
6 mm200 mm65 mm70 mmvai al prodotto
6 mm220 mm65 mm70 mmvai al prodotto
6 mm240 mm65 mm70 mmvai al prodotto
6 mm80 mm45 mm50 mmvai al prodotto
6 mm90 mm45 mm50 mmvai al prodotto
8 mm140 mm75 mm80,5 mmvai al prodotto
8 mm160 mm75 mm80,5 mmvai al prodotto
8 mm180 mm75 mm80,5 mmvai al prodotto
8 mm200 mm75 mm80,5 mmvai al prodotto
8 mm220 mm95 mm100,5 mmvai al prodotto
8 mm240 mm95 mm100,5 mmvai al prodotto
8 mm260 mm95 mm100,5 mmvai al prodotto
8 mm280 mm95 mm100,5 mmvai al prodotto
8 mm300 mm95 mm100,5 mmvai al prodotto
8 mm320 mm95 mm100,5 mmvai al prodotto
8 mm340 mm95 mm100,5 mmvai al prodotto
8 mm360 mm95 mm100,5 mmvai al prodotto
8 mm380 mm95 mm100,5 mmvai al prodotto
8 mm400 mm95 mm100,5 mmvai al prodotto
8 mm430 mm95 mm100,5 mmvai al prodotto
8 mm480 mm95 mm100,5 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM