ASSYplus 4 A2 CSMR acc. inox A2 FP tps autosv. RW

Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all’impronta RW

 

    • Maggiore potenza grazie all’area di contatto più ampia sull’inserto

 

    • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto

 

    • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

 

  • Compatibilità con l’impronta AW precedente

 

 

Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a “Mecchia”

 

    • Posizionamento e foratura senza trucioli

 

    • Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)

 

    • Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio

 

  • Avvitamento rapido grazie all’inizio graduale della filettatura

 

 

Svasatura semplice in qualsiasi tipologia di legno

 

  • Processo di fresatura ottimale grazie alla testa piana svasata con alette svasatrici sottotesta

 

 

Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo

 

    • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto

 

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto

 

 

Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici

 

    • Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine

 

    • Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2

 

  • Con rivestimento antiattrito per facilitare l’avvitamento

Indicazione

    • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

 

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l’uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Questo prodotto è presente anche:

Diametro nominale Lunghezza Lunghezza filettatura (lg) Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)
4 mm 30 mm 15 mm 18,5 mm vai al prodotto
4 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm vai al prodotto
4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm vai al prodotto
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm vai al prodotto
4 mm 50 mm 26 mm 29,5 mm vai al prodotto
4 mm 60 mm 31 mm 34,5 mm vai al prodotto
4,5 mm 40 mm 22 mm 26 mm vai al prodotto
4,5 mm 45 mm 22 mm 26 mm vai al prodotto
4,5 mm 50 mm 29 mm 33 mm vai al prodotto
4,5 mm 60 mm 29 mm 33 mm vai al prodotto
4,5 mm 70 mm 34 mm 38 mm vai al prodotto
4,5 mm 80 mm 39 mm 43 mm vai al prodotto
5,5 mm 100 mm 48 mm 52,5 mm vai al prodotto
5,5 mm 40 mm 20 mm 24,5 mm vai al prodotto
5,5 mm 45 mm 23 mm 27,5 mm vai al prodotto
5,5 mm 50 mm 28 mm 32,5 mm vai al prodotto
5,5 mm 60 mm 33 mm 37,5 mm vai al prodotto
5,5 mm 70 mm 38 mm 42,5 mm vai al prodotto
5,5 mm 80 mm 38 mm 42,5 mm vai al prodotto
5,5 mm 90 mm 43 mm 47,5 mm vai al prodotto
6,5 mm 100 mm 55 mm 60 mm vai al prodotto
6,5 mm 120 mm 65 mm 70 mm vai al prodotto
6,5 mm 140 mm 65 mm 70 mm vai al prodotto
6,5 mm 160 mm 65 mm 70 mm vai al prodotto
6,5 mm 180 mm 65 mm 70 mm vai al prodotto
6,5 mm 200 mm 65 mm 70 mm vai al prodotto
6,5 mm 60 mm 32 mm 37 mm vai al prodotto
6,5 mm 70 mm 37 mm 42 mm vai al prodotto
6,5 mm 80 mm 45 mm 50 mm vai al prodotto
6,5 mm 90 mm 45 mm 50 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM