M8 |
10 mm |
ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 |
SH 12 x 80, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330, SH 16 x 85 |
vai al prodotto |
M10 |
12 mm |
ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 |
SH 16 x 85, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330 |
vai al prodotto |
M12 |
14 mm |
ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 |
SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200 |
vai al prodotto |
M16 |
18 mm |
ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 |
SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200 |
vai al prodotto |
M20 |
24 mm |
ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 |
|
vai al prodotto |
M24 |
28 mm |
ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 |
|
vai al prodotto |