Montaggio passante (da M10 a M24) e montaggio non passante (da M8 a M24)
Carichi elevati, interassi e distanze dai bordi minimi
L’ancoraggio chimico è idoneo per calcestruzzo fessurato (area di tensione del calcestruzzo) e non fessurato (area di compressione del calcestruzzo).
I fori possono essere realizzati tramite foratura a rotopercussione (W-VIZ da M8 a M24), punta con aspirazione integrata (W-VIZ da M10 a M24) e punta diamantata (W-VIZ da M10 a M24).
La resina per iniezione, una volta indurita, offre una quasi totale azione di sigillatura del foro.
Il fissaggio con bassa pressione di espansione consente di ridurre l’interasse critico e le distanze dal bordo.
La geometria della barra d’ancoraggio consente un funzionamento ad espansione secondaria sicuro.
Pulizia dei fori a macchina: facile da maneggiare, ottima pulizia dei fori, carichi elevati
Installazione sicura se viene applicata la coppia di serraggio specificata durante l’installazione del tassello
Ancoranti ad espansione con controllo di forza e coppia in acciaio inossidabile M8, M10, M12, M16, M20 e M24
Il carico viene trasferito tramite interblocco meccanico dei singoli coni nell’ancorante chimico e tramite una combinazione di forze di ritenuta e attrito nel materiale di supporto (calcestruzzo)
Indicazione
Resina per iniezione idonea: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
Tass. a chiodo SHARK HAMMER coll. piat. A2 tipo FK
Dove trovare il tuo codice cliente
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.