Modulo consulenza
- Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
- Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Modulo consulenza
Questo prodotto è presente anche:
Diametro tassello in sistema metrico | Lunghezza tassello (l) | Diametro foro nominale sistema a iniezione (d 0) | Omologazione | |
---|---|---|---|---|
M8 | 100 mm | 10 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M8 | 110 mm | 10 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M8 | 130 mm | 10 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M8 | 145 mm | 10 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M8 | 160 mm | 10 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M8 | 205 mm | 10 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M10 | 110 mm | 12 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M10 | 130 mm | 12 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M10 | 150 mm | 12 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M10 | 165 mm | 12 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M10 | 190 mm | 12 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M10 | 260 mm | 12 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M12 | 135 mm | 14 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M12 | 155 mm | 14 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M12 | 175 mm | 14 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M12 | 210 mm | 14 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M12 | 250 mm | 14 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M12 | 300 mm | 14 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M16 | 160 mm | 18 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M16 | 175 mm | 18 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M16 | 205 mm | 18 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M16 | 235 mm | 18 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M16 | 300 mm | 18 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M20 | 240 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 | vai al prodotto | |
M20 | 260 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 | vai al prodotto | |
M20 | 285 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 | vai al prodotto | |
M20 | 300 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 | vai al prodotto | |
M20 | 350 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 | vai al prodotto | |
M20 | 400 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 | vai al prodotto | |
M24 | 290 mm | 28 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M24 | 350 mm | 28 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M24 | 400 mm | 28 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
M30 | 370 mm | 35 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
Würth Italia
Würth Srl © Copyright 2025
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ), Italia
Capitale sociale: 25.000.000,00 i.v.
CF/P.IVA: IT00125230219
Credits
Servizio Clienti
Würth Online-shop
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.