Resina per iniezione richiesta: prodotto specifico per calcestruzzo WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express
Barra d’ancoraggio per sistema a iniezione W-VIZ-A/S DYNAMIC per fissaggio singolo: carico di fatica (dinamico). Acciaio zincato
Montaggio passante
Facilità di installazione: il tassello di ancoraggio viene fornito preassemblato per evitare montaggi impegnativi dei componenti.
La resina per iniezione, una volta indurita, offre una quasi totale azione di sigillatura del foro.
Il fissaggio con bassa pressione di espansione consente di ridurre l’interasse critico e le distanze dal bordo.
La geometria della barra d’ancoraggio consente un funzionamento ad espansione secondaria sicuro.
Pulizia dei fori a macchina: facile da maneggiare, ottima pulizia dei fori, carichi ammissibili elevati
Ancorante ad espansione con controllo di forza e coppia di serraggio realizzato in acciaio zincato nelle misure M12, M16 e M20 o in acciaio ad alta resistenza alla corrosione (HCR, 1.4529) nella misura M16
Il carico viene trasferito tramite interblocco meccanico dei singoli coni nell’ancorante chimico e tramite una combinazione di forze di ritenuta e attrito nel materiale di supporto (calcestruzzo)
Indicazione
W-VIZ/HCR Dynamic in acciaio ad alta resistenza alla corrosione (tipo di materiale n. 1.4529) disponibile come ordine speciale
Resina per iniezione idonea: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express
Adattatore con barra filettata, inox A4, AMO-Therm
Dove trovare il tuo codice cliente
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.