Questo prodotto è presente anche:
- Collare per refrigerazione visualizza >
- Collari per tubazioni visualizza >
- Fissaggi sanitari/HVAC visualizza >
- Prodotti termosanitari/climatizzazione visualizza >
Collare e scocca di isolamento separati
Semplicità di montaggio e allineamento del tubo
Abbinato allo strato isolante ispessisce l’isolamento della tubazione in gomma per refrigerazione FLEXEN®
Aspetto uniforme
L’estremità è in gomma
La parte esterna dell’isolamento è avvolta da una lamina di PVC dotata di una linguetta autoadesiva per garantire un’ottima chiusura
Con proprietà aggiuntive di freno al vapore e protezione meccanica
Il coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore e la conduttività termica insieme alle condizioni si riferiscono alla gomma in caucciù per refrigerazione FLEXEN® Plus
Questo prodotto è presente anche:
Esecusione | Gamma di spessore isolamento | Diametro tubo | Spessore isolamento | |
---|---|---|---|---|
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 2 | 10 mm | 11 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 2 | 12 mm | 11 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 2 | 15 mm | 11 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 2 | 18 mm | 11,5 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 2 | 22 mm | 12 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 2 | 28 mm | 12,5 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 2 | 35 mm | 13 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 2 | 42 mm | 13,5 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 2 | 48 mm | 13,5 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 2 | 54 mm | 13,5 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 2 | 60 mm | 14 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 2 | 64 mm | 14 mm | vai al prodotto |
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 2 | 76,1 mm | 14 mm | vai al prodotto |
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 2 | 88,9 mm | 14,5 mm | vai al prodotto |
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 2 | 108 mm | 14,5 mm | vai al prodotto |
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 2 | 114 mm | 15 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 4 | 10 mm | 15,5 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 4 | 12 mm | 16 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 4 | 15 mm | 17 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 4 | 18 mm | 17,5 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 4 | 22 mm | 18 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 4 | 28 mm | 19 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 4 | 35 mm | 19,5 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 4 | 42 mm | 20 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 4 | 48 mm | 20,5 mm | vai al prodotto |
Fascetta stringitubo a una vite, TIPP® Smartlock (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 4 | 54 mm | 21 mm | vai al prodotto |
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 4 | 60 mm | 21,5 mm | vai al prodotto |
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 4 | 64 mm | 21,5 mm | vai al prodotto |
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 4 | 76,1 mm | 22 mm | vai al prodotto |
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) | 88,9 mm | 22,5 mm | vai al prodotto | |
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 4 | 108 mm | 23 mm | vai al prodotto |
Fascette stringitubo a due viti, TIPP® Smartlock 2 GS (senza gomma) | Spessore dell’isolamento 4 | 114 mm | 23,5 mm | vai al prodotto |
Würth Italia
Würth Srl © Copyright 2025
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ), Italia
Capitale sociale: 25.000.000,00 i.v.
CF/P.IVA: IT00125230219
Credits
Servizio Clienti
Würth Online-shop
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.