Collare tubi refrig. PUR 250 tipo 170

Categoria:

Superfici di contatto di entrambi i semigusci rivestite in gomma caucciù

Non è necessario l’utilizzo di un sigillante

Indicazione

Dal diametro di tubo 356 mm, gli articoli non sono disponibili a magazzino. Tempi di consegna su richiesta.


Si consigliano viti con lunghezza 40 mm per le linguette.

Questo prodotto è presente anche:

Valore fattore di resistenza min alla diffusione del vapore acqueo µ Diametro Larghezza isolante Lunghezza
1400 219,1 mm 100 mm 439 mm vai al prodotto
1400 273 mm 100 mm 493 mm vai al prodotto
1400 324 mm 100 mm 544 mm vai al prodotto
1400 356 mm 100 mm 576 mm vai al prodotto
1400 368 mm 120 mm 588 mm vai al prodotto
1400 406 mm 120 mm 646 mm vai al prodotto
1400 457 mm 120 mm 697 mm vai al prodotto
1000 609 mm 140 mm 848 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM