Migliore adattamento alle tolleranze dimensionali dei tubi
Chiusura a vita con dado autobloccante
Vite assicurata contro la perdita accidentale
Linguetta di chiusura piegata (fino al diametro 196-203 mm)
Angolo di apertura più ampio per facilitare l’inserimento del tubo
Inserto in gomma
Per DIN 4109
Resistente all’ozono secondo DIN 53509-1 e ISO 1431/1
Resistente all’invecchiamento secondo DIN 53508
Non resistente a grassi, oli e carburanti
Certificato Cradle to Cradle®
Riqualificazione dell’edificio con l’uso di materiali non dannosi
Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Indicazione
Dimensione per il diametro più piccolo possibile del tubo per ogni singola dimensione
Collegamento angolato a 45° VARIFIX, 4 fori lunghi
Dove trovare il tuo codice cliente
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.