Collare Sprinkler TIPP VDS/FM

Categoria:

Certificato Cradle to Cradle®

  • La testata assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB

Questo prodotto è presente anche:

Spessore serrabile min/max Lunghezza Spessore serrabile in pollici Filettatura di collegamento
20-26 mm 63 mm 1/2 in M10 vai al prodotto
26-33 mm 69 mm 3/4 in M10 vai al prodotto
30-36 mm 76 mm 1 in M10 vai al prodotto
37-44 mm 85 mm 11/4 in M10 vai al prodotto
48-53 mm 91 mm 11/2 in M10 vai al prodotto
60-67 mm 103 mm 2 in M10 vai al prodotto
74-80 mm 125 mm 21/2 in M10 vai al prodotto
85-96 mm 138 mm 3 in M10 vai al prodotto
108-118 mm 163 mm 4 in M10 vai al prodotto
135-145 mm 208,8 mm 5 in M12 vai al prodotto
159-167 mm 237 mm 6 in M12 vai al prodotto
167-173 mm 237 mm 6 in M12 vai al prodotto
219-226 mm 288,5 mm 8 in M16 vai al prodotto
267-273 mm 342 mm 10 in M20 vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM