Collare tub. TIPP Smartlock 2 GS profilo in gomma

Categoria:

Due viti di chiusura per una migliore aderenza del collare al tubo

Grande raggio di apertura del collare che facilita l’inserimento rapido dei tubi, in particolare per installazioni a soffitto


Tacche su entrambi i lati per evitare la perdita accidentale delle viti

Viti di chiusura con testa esagonale (10 mm) e intaglio combinato

Gamma di serraggio fino a 26-28 mm M6x25 mm, tutte le altre dimensioni M6x30 mm

Profilo in gomma, eccellenti proprietà di scorrimento dei tubi durante il premontaggio

Classe di reazione al fuoco B2


Dado combinato M8/M10 da 13 mm saldato a quattro punti

Isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109

Certificato Cradle to Cradle®

  • La testata assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
Indicazione

0543204095, 0543204100, 0543204105, 0543204125, 0543204144 e 0543204158 per tubi da riscaldamento in misure speciali, tubi a pressione in PVC secondo DIN 8062, tubi di precisione secondo DIN 2391 e tubi in acciaio inox secondo DIN EN 10296

Questo prodotto è presente anche:

Spessore serrabile min/max Lunghezza Larghezza fascetta metallica Spessore nastro per metallo
11-15 mm 49 mm 20 mm 1,5 mm vai al prodotto
15-19 mm 53 mm 20 mm 1,5 mm vai al prodotto
21-23 mm 59 mm 20 mm 1,5 mm vai al prodotto
26-28 mm 64 mm 20 mm 1,5 mm vai al prodotto
32-35 mm 71 mm 20 mm 1,5 mm vai al prodotto
40-43 mm 80 mm 20 mm 1,5 mm vai al prodotto
48-56 mm 92 mm 20 mm 1,5 mm vai al prodotto
57-63 mm 100 mm 20 mm 1,5 mm vai al prodotto
63-70 mm 107 mm 20 mm 1,5 mm vai al prodotto
74-80 mm 117 mm 20 mm 1,5 mm vai al prodotto
81-85 mm 126 mm 20 mm 1,5 mm vai al prodotto
85-91 mm 128 mm 20 mm 1,5 mm vai al prodotto
91-95 mm 136 mm 20 mm 1,5 mm vai al prodotto
96-100 mm 137 mm 20 mm 1,5 mm vai al prodotto
100-105 mm 146 mm 23 mm 2 mm vai al prodotto
108-114 mm 154 mm 23 mm 2 mm vai al prodotto
115-125 mm 167 mm 23 mm 2 mm vai al prodotto
125-135 mm 180 mm 23 mm 2 mm vai al prodotto
135-140 mm 182 mm 23 mm 2 mm vai al prodotto
140-144 mm 184 mm 23 mm 2 mm vai al prodotto
150-158 mm 201 mm 23 mm 2 mm vai al prodotto
159-169 mm 209 mm 23 mm 2 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM