Elemento di giunzione per profilati

Categoria:

Semplice connessione ad innesto

Montaggio rapido senza necessità di ulteriori avvitamenti

Indicazione

Gli elementi di giunzione per profilati comprensivi di viti autoforanti (art. n. 0865747911 e art. n. 0865760911) sono richiesti esclusivamente per il profilo di base del sistema di inserimento.

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato per componenti Zebra visualizza
  • Voci di capitolato per sistema Zebra visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza – Sistema Zebra Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Larghezza Altezza Per profilato
200 mm 45 mm 42 mm vai al prodotto
195 mm 37 mm 26 mm 39 x 37 mm vai al prodotto
195 mm 24 mm 35 mm 47 x 37 mm vai al prodotto
195 mm 24 mm 48 mm 60 x 37 mm vai al prodotto
195 mm 24 mm 57 mm 70 x 44 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM