Collare per tubi di ventilazione TIPP AERO

Categoria:

Chiusura a scatto rapido fino al DN 400 mm

  • Montaggio facile e veloce anche da singola persona
  • Per chiudere, sospendere il collare usando il braccio lungo del meccanismo a scatto
  • Risparmio di tempo nell’allineamento o posizionamento dei tubi montati

Profila in gomma incollato

Il gommino del collare per tubazioni EPDM fissato saldamente impedisce la caduta durante lo spostamento dei tubi

Inserto in gomma:

  • Per DIN 4109
  • Resistente all’ozono secondo DIN 53509-1 e ISO 1431/1
  • Resistente all’invecchiamento secondo DIN 53508
  • Reazione al fuoco secondo DIN 4102-1 (classe B2: non infiammabile)
  • Resistente ad acidi diluiti e soluzioni alcaline a temperatura ambiente e a soluzioni alcoliche
  • Non resistente ai grassi, oli e carburanti

Questo prodotto è presente anche:

Per diametro nominale DN Carico ammissibile Carico ammesso con fissaggio su entrambi i lati Spessore nastro per metallo
DN.. 80.. 600 N 1,5 mm vai al prodotto
DN.. 100.. 600 N 1,5 mm vai al prodotto
DN.. 115.. 600 N 1,5 mm vai al prodotto
DN.. 125.. 600 N 1,5 mm vai al prodotto
DN.. 140.. 600 N 1,5 mm vai al prodotto
DN.. 150.. 600 N 1,5 mm vai al prodotto
DN.. 160.. 600 N 1,5 mm vai al prodotto
DN.. 180.. 600 N 1,5 mm vai al prodotto
DN.. 200.. 600 N 1,5 mm vai al prodotto
DN.. 224.. 600 N 1,5 mm vai al prodotto
DN.. 250.. 600 N 1,5 mm vai al prodotto
DN.. 280.. 600 N 1,5 mm vai al prodotto
DN.. 300.. 600 N 1,5 mm vai al prodotto
DN.. 315.. 600 N 1,5 mm vai al prodotto
DN.. 355.. 600 N 1,5 mm vai al prodotto
DN.. 400.. 600 N 1,5 mm vai al prodotto
DN.. 450.. 1000 N 3000 N 3 mm vai al prodotto
DN.. 500.. 1000 N 3000 N 3 mm vai al prodotto
DN.. 560.. 1000 N 3000 N 3 mm vai al prodotto
DN.. 600.. 1000 N 3000 N 3 mm vai al prodotto
DN.. 630.. 1000 N 3000 N 3 mm vai al prodotto
DN.. 710.. 1000 N 3500 N 3 mm vai al prodotto
DN.. 800.. 1000 N 3500 N 3 mm vai al prodotto
DN.. 900.. 1000 N 3500 N 3 mm vai al prodotto
DN.. 1000.. 1000 N 3500 N 3 mm vai al prodotto
DN.. 1120.. 1000 N 3500 N 3 mm vai al prodotto
DN.. 1250.. 1200 N 4000 N 3 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM