Fune per linea di ancoraggio WLA

Categoria:

Vantaggi dell’acciaio inox A4 (AISI 316):

  • Rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corro-sione da esposizione agli agenti atmosferici
  • per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento
Indicazione

Intestatura e tensionamento fune:

La fune va intestata e tensionata esclusivamente mediante utilizzo del kit di intestatura WLAKIT o, con punti di ancoraggio da lamiera grecata WCLMxx e WCLMxxR, del kit di intestatura WLAKITLM. Per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla pagina dei kit di intestatura


Targhetta di identificazione:

Su uno dei due estremi della fune è presente una targhetta di identificazione che non deve essere assolutamente asportata e/o manomessa, pena decadenza della certificazione del prodotto e della garanzia

Garanzia:

10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

Certificazioni:

La linea di ancoraggio è stata sottoposta alle prove di tipo previste dalla norma UNI 11578:2015 ed è conforme rispettivamente alla classe C e al tipo C. E’ idonea all’utilizzo da parte di max. 3 operatori contemporaneamente connessi alla fune tramite opportuni DPI. La validità delle certificazioni decade qualora il prodotto venga disassemblato, alterato, modificato o non correttamente installato. Certificazioni scaricabili dal sito: www.wuerth.it/lineavita


Ispezione periodica:

L’impianto anticaduta è soggetto ad ispezione periodica obbligatoria ad intervallo non superiore a 2 anni per i controlli relativi al sistema di ancoraggio e non superiore a 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti, come previsto dalla norma UNI 11578:2015



Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito: www.wuerth.it/lineavita

Dichiarazione di conformità

  • CERTIFICAZIONE WLA, WLAKIT e WLAKITLM visualizza

Scheda tecnica e di montaggio

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Descrizione tipo Peso
40 m WLA40 12890 g vai al prodotto
7,5 m WLA07,5 2510 g vai al prodotto
15 m WLA15 4300 g vai al prodotto
60 m WLA60 19230 g vai al prodotto
20 m WLA20 6450 g vai al prodotto
10 m WLA10 3300 g vai al prodotto
30 m WLA30 9620 g vai al prodotto
50 m WLA50 16020 g vai al prodotto
12,5 m WLA12,5 4,03 kg vai al prodotto
25 m WLA25 vai al prodotto
45 m WLA45 vai al prodotto
35 m WLA35 vai al prodotto
55 m WLA55 vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM