Gancio solar per tegole piane

Categoria:

Compensazione in altezza fino a 25 mm

Le irregolarità del tetto sono facilmente compensate dal profilato

Zigrinatura per incastro ottimale col profilato Solar

Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate

Completamente preassemblato

I profilati 39 x 37 mm, 47 x 37 mm, 60 x 37 mm possono essere fissati al gancio del tetto senza alcun lavoro preparatorio

La struttura di staffaggio non grava sulle tegole

  • Pressione parallela alla superficie del tetto: 0,59 kN
  • Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 1,05 kN
  • Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -1,05 kN
Indicazione

Si consiglia di utilizzare due viti per legno a testa svasata ASSY 3.0 da 6 x 100 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi.

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato per componenti Zebra visualizza
  • Voci di capitolato per sistema Zebra visualizza

Dwg

  • DISEGNO TECNICO – GANCIO PER TEGOLE PIANE visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza – Sistema Zebra Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM