Gancio Solar universale regolabile

Categoria:

Peso ridotto

Versatile grazie alla possibilità di regolazione in verticale e orizzontale

  • Altezza della staffa variabile nella zona delle tegole del tetto
  • Regolabile anche in orizzontale
  • Regolazione in altezza nella parte di aggancio col profilato Solar Fino a 20 mm

Nervature sulla barra

Ottima tenuta grazie all'ingranamento meccanico delle parti zigrinate

Zigrinatura per incastro ottimale col profilato Solar

I profilati 39×37, 47×37 e 60 x 37 possono essere fissati al gancio del tetto senza alcun lavoro preparatorio

La struttura di staffaggio non grava sulle tegole

  • Pressione parallela alla superficie del tetto: 0,7 kN
  • Pressione perpendicolare alla superficie del tetto: 1,5 kN
  • Forza di trazione perpendicolare alla superficie del tetto: -1,5 kN
Indicazione

Si consiglia di utilizzare tre viti per legno DIN 571 , 6 x 100 mm, acciaio inox A2 o in alternativa, tre viti per legno a testa bombata ASSY, 6 x 80 mm o 6 x 100 mm, acciaio inox A2, per fissare ogni gancio alle travi. Si prega di osservare le distanze dal bordo e dall'asse in conformità all'omologazione tecnica generale.

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato per componenti Zebra visualizza
  • Voci di capitolato per sistema Zebra visualizza

Istruzioni di posa

  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – Installazione su coperture visualizza

Dwg

  • DISEGNO TECNICO – GANCIO UNIVERSALE REGOLABILE visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza – Sistema Zebra Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM