Golfare GS con occhiolo

Categoria:
  • Il corpo del tassello e la vite con occhiolo sono stati studiati per garantire la massima sicurezza
  • Vite ad occhiolo, acciaio 4.8

Indicazione

  • Il golfare deve essere avvitato nel tassello finché la punta del filetto fuoriesce dalla parte anteriore del tassello di almeno 1 volta il diametro del golfare. In questo modo si raggiunge la massima capacità portante
  • Forare i mattoni cavi senza meccanismo di percussione
  • L’utilizzo di punte HM multifunzione consente di praticare fori notevolmente migliori nei mattoni forati e assicura valori di estrazione molto superiori
  • In generale, i mattoni cavi vanno forati senza meccanismo di percussione

Certificazioni

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro vite (ds) Lunghezza vite Profondità di posa (h s) Diametro foro nominale
8 mm 100 mm 50 mm 10 mm vai al prodotto
12 mm 90 mm 70 mm 14 mm vai al prodotto
12 mm 120 mm 70 mm 14 mm vai al prodotto
12 mm 160 mm 70 mm 14 mm vai al prodotto
12 mm 190 mm 70 mm 14 mm vai al prodotto
12 mm 230 mm 70 mm 14 mm vai al prodotto
12 mm 300 mm 70 mm 14 mm vai al prodotto
12 mm 350 mm 70 mm 14 mm vai al prodotto
12 mm 400 mm vai al prodotto
12 mm 450 mm vai al prodotto
12 mm 500 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM