Kit termostato POSEIDON

Categoria:

Gruppo a punto fisso premontato e completo di:

  • collettore di mandata con flussimetri (0÷5 l/min) per una precisa regolazione della portata d’acqua dei singoli circuiti
  • collettore di ritorno con manopole blu di chiusura manuale e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30x1,5)
  • n. 2 valvole di sfiato aria automatiche da 1/2”; n. 2 rubinetti girevoli di carico/scarico con attacco tubo 3/4” ; n. 2 termometri (0÷80°C) con attacco posteriore; n. 2 staffe di supporto in acciaio zincato
  • valvola di miscelazione a 3 vie completa di testa termostatica (20÷70°C) con sonda a distanza
  • pompa Grundfos UPM3S 25-60 130 a velocità variabile e basso consumo di corrente, indice di efficienza energetica EEI ≤ 0,20
  • termostato di sicurezza a taratura fissa (55°C) precablato
  • scatola elettrica 230V precablata alla pompa ed al termostato di sicurezza, completa di ingresso caldaia e ingresso termostato ambiente
  • n. 2 valvole d’intercettazione a sfera da 1” F-F con dado girevole
  • cassetta regolabile in altezza (tramite piedini) ed in profondità (tramite asole)

Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4″ Eurokonus

Portata d’acqua elevata (gruppo pompa DN20 contro i comuni DN15)

Particolarità della cassetta:

  • in acciaio zincato a caldo con parti a vista rivestite da materiale plastico antigraffio bianco (RAL 9010)
  • dotata di rete per intonaco sul retro e sul frontalino e paramalta in lamiera
Indicazione

La pompa rispetta l’indice di efficienza energetica (EEI) imposto dalla direttiva Europea ErP 2009/125/CE a partire dall’1.1.2013 (EEI ≤ 0,27);

Documenti

  • Protocollo di prova pressione per riscaldamento a pavimento visualizza
  • Protocollo di avviamento iniziale del riscaldamento a pavimento visualizza
  • Istruzioni d’uso Gruppo di miscelaziomne POSEIDON visualizza
  • Modulo richiesta preventivo per RAP visualizza
  • Scheda tecnica gruppo di regolazione visualizza

Disegni

  • Dettaglio prodotto – disegno tecnico visualizza

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:

Larghezza Altezza Numero collegamenti Distanza attacco – attacco
760 mm 770 mm 2 PZ 50 mm vai al prodotto
760 mm 3 PZ 50 mm vai al prodotto
760 mm 4 PZ 50 mm vai al prodotto
760 mm 5 PZ 50 mm vai al prodotto
960 mm 6 PZ 50 mm vai al prodotto
960 mm 7 PZ 50 µm vai al prodotto
960 mm 8 PZ 50 mm vai al prodotto
960 mm 9 PZ 50 mm vai al prodotto
1160 mm 10 PZ 50 mm vai al prodotto
1160 mm 11 PZ 50 mm vai al prodotto
1160 mm 12 PZ 50 mm vai al prodotto
1160 mm 13 PZ 50 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM