Kit termostato POSEIDON-BY

Categoria:

A norma energetica anche per il 2015

Esigua profondità: solo 90 mm! (compresa cassetta)

Pompa ad alta efficienza energetica per un notevole risparmio di corrente

Gruppo fornito premontato e precablato in cassetta

Portata d’acqua elevata (gruppo pompa DN20 contro i comuni DN15)

Gruppo a punto fisso premontato e completo di:

  • collettore di mandata con flussimetri (0÷5 l/min) per una precisa regolazione della portata d’acqua dei singoli circuiti
  • collettore di ritorno con manopole blu di chiusura manuale e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30x1,5)
  • n. 2 valvole di sfiato aria automatiche da 1/2”; n. 2 rubinetti girevoli di carico/scarico con attacco tubo 3/4” M; n. 2 termometri (0÷80°C) con attacco posteriore; n. 2 staffe di supporto in acciaio zincato
  • valvola di miscelazione a 3 vie completa di testa termostatica (20÷70°C) con sonda a distanza
  • pompa Grundfos UPM3S 25-60 130 a velocità variabile e basso consumo di corrente, indice di efficienza energetica EEI ≤ 0,20
  • termostato di sicurezza a taratura fissa (55°C) precablato
  • scatola elettrica 230V precablata alla pompa ed al termostato di sicurezza, completa di ingresso caldaia e ingresso termosatato ambiente
  • n. 2 valvole d’intercettazione a sfera da 1” F-F con dado girevole
  • cassetta regolabile in altezza (tramite piedini) ed in profondità (tramite asole)
  • by-pass regolabile (1÷3 m.c.a.) per circuito primario

Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4″ Eurokonus

Particolarità della cassetta:

  • in acciaio zincato a caldo con parti a vista rivestite da materiale plastico antigraffio bianco (RAL 9010)
  • dotata di rete per intonaco sul retro e sul frontalino e paramalta in lamiera
Indicazione

La pompa rispetta l’indice di efficienza energetica (EEI) imposto dalla direttiva Europea ErP 2009/125/CE a partire dall’1.1.2013 (EEI ≤ 0,27); rispetta già anche l’indice più severo e definitivo (EEI ≤ 0,23) richiesto a partire dall’ 1.8.2015!

Documenti

  • Protocollo di prova pressione per riscaldamento a pavimento visualizza
  • Protocollo di avviamento iniziale del riscaldamento a pavimento visualizza
  • Istruzioni d’uso Gruppo di miscelaziomne POSEIDON visualizza
  • Modulo richiesta preventivo per RAP visualizza
  • Scheda tecnica gruppo di regolazione visualizza

Disegni

  • Dettaglio prodotto – disegno tecnico visualizza

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:

Larghezza Altezza Numero collegamenti Peso prodotto (per pezzo)
760 mm 2 PZ 18000 g vai al prodotto
760 mm 3 PZ 18500 g vai al prodotto
760 mm 4 PZ 19000 g vai al prodotto
760 mm 770 mm 5 PZ 19500 g vai al prodotto
960 mm 6 PZ 20000 g vai al prodotto
960 mm 7 PZ 20500 g vai al prodotto
960 mm 8 PZ 21000 g vai al prodotto
960 mm 9 PZ 21500 g vai al prodotto
1160 mm 10 PZ 22000 g vai al prodotto
1160 mm 11 PZ 22500 g vai al prodotto
1160 mm 12 PZ 23000 g vai al prodotto
1160 mm 13 PZ 23500 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM