Materiale cordino sigillante PE

Categoria:

Conforme alla norma DIN 18540

Come specificato nello standard DIN tedesco, presenta una struttura a celle chiuse in polietilene non assorbente né degradabile

Evita l’adesione sui tre lati

Riduce il rischio di crepe sui giunti sigillanti e di dilatazione

Confezione dispenser

I cordoni con ∅ da 6-30 mm possono essere prelevati nella misura necessaria attraverso un’apposita apertura nel cartone

Vasta gamma di applicazioni

Uso universale per applicazioni in ambito sanitario, per calcestruzzo e per giunti di raccordo delle finestre

Indicazione

I cordoni di ∅ 6-30 mm sono disponibili in rotolo, mentre quelli di ∅ 40 mm e 50 mm sono disponibili in spezzoni da 1 m di lunghezza

Questo prodotto è presente anche:
DiametroLunghezza
6 mm100 mvai al prodotto
10 mm100 mvai al prodotto
15 mm100 mvai al prodotto
20 mm50 mvai al prodotto
30 mm25 mvai al prodotto
40 mm50 mvai al prodotto
50 mm50 mvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM