Membrana per facciata, WÜTOP Thermo Fassade

Categoria:
  • Antivento e idrorepellente
  • Protegge il materiale isolante dalla pioggia battente e dalla neve
  • Normalmente infiammabile
  • Altamente traspirante
  • Elevata resistenza ai raggi UV
  • Percentuale di giunti aperti rispetto alla superficie della facciata fino al 40%
  • Larghezza giunzione fino a 50 mm
  • Applicazione facile e veloce
  • Superficie nera
  • Temperatura di esercizio da +5 °C a +50 °C
Indicazione

  • In fase di installazione, devono essere osservate le norme vigenti in materia, i regolamenti tecnici e le istruzioni di posa.
  • In fase di posa, devono essere rispettate le norme DIN 18516-1 e DIN 1055 parte 1-4

Questo prodotto è presente anche:

Esecuzione
Con strisce autoadesive vai al prodotto
Senza strisce autoadesive vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM