Telo da sottotetto a membrana WÜTOP Thermo ND Plus

Categoria:

Il WÜTOP Thermo ND Plus è una membrana da sottotetto in poliestere altamente traspirante con uno speciale rivestimento. Viene posato direttamente sull'isolante termico o sul tavolato di tetti a falda ventilati e non ventilati.


A prova di perforazione, in conformità con la normativa ETA-17/0206

Tenuta ermetica intorno ai punti di chiodatura su superfici solide (prove eseguite presso l'Istituto di Fisica Edile Fraunhofer).


Tecnologia

Tessuto in poliestere con rivestimento speciale


Sicurezza

Il poliestere è un materiale estremamente resistente agli agenti atmosferici che garantisce un alto grado di protezione dai raggi UV, ed è resistente alle alte temperature fino a 120°C. Il rivestimento speciale è antiscivolo e offre un incollaggio molto affidabile.


Risparmio di tempo e denaro

La sigillatura ermetica intorno ai punti di chiodatura fa risparmiare tempo e denaro. Installazione semplice e veloce grazie alle strisce adesive integrate.


Speciale per ardesia

Adatto come copertura provvisoria di tetti in ardesia secondo l'Associazione centrale tedesca dei conciatetti.

Indicazione

Fare riferimento alle istruzioni di montaggio del prodotto.

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM