Mensola pesante 41/41 VARIFIX

Categoria:
  • Comprensivo di tappi di chiusura
  • Gruppi con ampiezza di serraggio ≤ 26 N/mm2

Certificato Cradle to Cradle®

  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Rapporti di prova

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Scheda tecnica

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Altezza Lunghezza effettiva staffa Distanza fori fissaggio a parete
323 mm 270 mm 300 mm 223 mm vai al prodotto
428 mm 330 mm 400 mm 283 mm vai al prodotto
533 mm 391 mm 500 mm 344 mm vai al prodotto
638 mm 451 mm 600 mm 404 mm vai al prodotto
708 mm 492 mm 700 mm 445 mm vai al prodotto
813 mm 552 mm 800 mm 505 mm vai al prodotto
918 mm 623 mm 900 mm 573 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM