Mensola regolabile per finestre JB-DK, JB-DK HVW

Categoria:

In acciaio zincato, per l’installazione regolabile di finestre in strutture isolate.

Sistematico, flessibile e sicuro

Il sistema di posa del serramento regolabile JB-DK permette di installare i serramenti in modo sistematico, in conformità alle direttive RAL e con il trasferimento sicuro di tutti i carichi dinamici. Il sistema è regolabile in tre dimensioni per consentire una semplice compensazione delle tolleranze strutturali. Può essere installato a qualsiasi livello e regolato in base al profilo isotermico.


Prova di prestazioni

La capacità di carico delle mensole e delle guide è stata determinata dal produttore in base al rapporto di prova n. 10541805 di IfT Rosenheim. I calcoli individuali possono essere reperiti nelle direttive relative all’installazione di finestre e portoni.


Indicazione

Quando si utilizzano gli elementi di fissaggio, controllare le proprietà e le condizioni di tutte le mensole e le guide!


Area di applicazione




Questo prodotto è presente anche:
LunghezzaAltezzaLarghezza
138 mm5 mm36,5 mmvai al prodotto
138 mm10 mm36,5 mmvai al prodotto
188 mm10 mm37,3 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM