Nastro bituminoso, Bitu Roll plus

Categoria:

Conforme alla norma DIN 18533-1 1.1/1.2 e DIN 18531-5-8.2.2 e W4 per sistemi di impermeabilizzazione per edifici

Indicato per la sigillatura contro la formazione di umidità di fondo e di acqua senza pressione (acqua capillare, acqua di condensa, acqua nebulizzata). Testato in conformità alla normativa DIN EN 13969.


Veloce e sicuro da applicare

  • La superficie autoadesiva su un lato assicura una semplice e rapida applicazione della striscia
  • Il materiale di supporto altamente resistente agli strappi è una protezione contro possibili danni
  • La posa è 50% più veloce rispetto ai sistemi di tenuta convenzionali
  • Immediatamente resistente ad acqua e pioggia
  • Può essere applicato tutto l’anno a partire da -5 °C

Maggiore sicurezza grazie alla pellicola di protezione

  • Il fissaggio senza pieghe impedisce l’infiltrazione di acqua capillare.
  • La pellicola di protezione è pretagliata a 3 cm dal bordo ed al centro del nastro per facilitare l’applicazione (larghezze di 150 mm o maggiori)
Indicazione

Prodotto non idoneo per l’impermeabilizzazione di interrati secondo
norma DIN 18195 Parte 6 e DIN 18533 1-2.1/2.2 contro spinte idrostatiche negative

Questo prodotto è presente anche:

Larghezza
150 mm vai al prodotto
250 mm vai al prodotto
300 mm vai al prodotto
500 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM