Nastro forato ond. WZ EN 14545

Categoria:
  • Utilizzando chiodi lunghi si aumenta la capacità di portata
  • Peso ridotto del 25% per un’installazione più semplice e comoda
  • Bordo ondulato brevettato e acciaio di alta qualità per una maggiore resistenza alla trazione
  • Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (S350DG + Z275MAC (entrambi i lati circa 275 g)), secondo normativa EN 10346:2009-07, spessore 1,5 mm
  • Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
Indicazione

La capacità di carico è in genere determinata dal chiodo di collegamento sulla parte finale.



Per distribuire forze maggiori, è possibile disporre più fasce antivento l’una accanto all’altra. Si consiglia di utilizzare un tenditore per fascia antivento per garantire che le cinghie siano serrate uniformemente.



Le fasce antivento vengono fissate utilizzando chiodi di ancoraggio Würth o viti ASSY per ferramenta da carpenteria.

Per ogni punto di fissaggio, utilizzare almeno 2 chiodi o viti ASSY per ferramenta da carpenteria.

In relazione ai chiodi e alle viti, osservare le distanze dai bordi e le distanze da centro a centro, in conformità con la normativa EC5.



Verificare che la forza di trazione e del vento siano correttamente trasferite alla struttura del tetto.

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Larghezza x spessoreLunghezza rotoloPesoCarico di snervamento (ReH) min
40 x 1,5 mm50 m22000 g350 N/mm²vai al prodotto
60 x 1,5 mm50 m33000 g350 N/mm²vai al prodotto
80 x 1,5 mm25 m20000 g388 N/mm²vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM