Nastro sigillante adesivo EURASOL Thermo HT

Categoria:

Adesivo con formulazione speciale, pellicola adesiva resistente

 

    • Forza adesiva iniziale e permanente estremamente forte su molte superfici, in particolare sulle membrane Wütop Thermo

 

    • Incollaggio sicuro a basse temperature fino a -10°C

 

  • Senza solventi

 

 

Pellicola speciale di alta qualità

 

    • Resistenza alle alte temperature fino a +120°C

 

    • Eccellenti proprietà di adesione, con una forza adesiva ancora maggiore

 

    • Perfettamente adattabile agli elementi passanti

 

  • La tela protegge da stiramento eccessivo

Indicazione

Eurasol Thermo HT è ideale per incollare teli da sottotetto WÜTOP, barriere al vapore WÜTOP e freni al vapore WÜTOP ed è stato testato su questi materiali. Per questo motivo, per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare i teli da sottotetto WÜTOP. Il supporto deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Assicurarsi che non si depositi acqua stagnante nelle aree incollate. Non sottoporre il nastro adesivo a una tensione permanente.

Questo prodotto è presente anche:

Larghezza Intaglio Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione Sustainability
60 mm 99 Mese / in confezione sigillata, a temperatura ambiente Low-pollution vai al prodotto
100 mm 50/50 mm 99 Mese / in confezione sigillata, a temperatura ambiente Low-pollution vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM