Poliuretano morbido a cellule aperte, impregnato con resina sintetica e precompresso sul rotolo
Trattamento superficiale grigio chiaro (impregnazione laterale) che identifica il lato interno di applicazione del nastro
Sigillatura permeabile alla diffusione del vapore, tenuta ermetica all’aria ed alla pioggia battente, isolamento termo-acustico, tutto realizzato in un’unica fase lavorativa
Autoespandente
Montaggio indipendente dalle condizioni ambientali
Gruppo di resistenza BG1/BGR secondo norma DIN 18542
Indicazione
Le prestazioni del prodotto sono assicurate se il giunto di posa del serramento ha dimensioni compatibili con le caratteristiche d’impiego del nastro (larghezza del giunto min-max)
Il prodotto deve essere applicato soltanto su tre lati del serramento, escludendo quello inferiore dove potrebbe esserci presenza di acqua stagnante. Su questo lato applicare il Nastro PVC Würth. Si consiglia di impermeabilizzare il raccordo tra i due nastri con Pellicola Ermetizzante Spalmabile, avendo cura di applicarla sulla parte verticale per almeno 5 cm dalla base
L’applicazione della guarnizione deve essere eseguita prima della posa in opera del serramento, direttamente in cantiere
La larghezza del rotolo deve essere uguale o leggermente inferiore alla profondità del giunto
La velocità di espansione dipende dalla temperatura ambientale e dal tempo di stoccaggio: freddo/lungo stoccaggio – espansione lenta, caldo/breve stoccaggio – espansione veloce
Per favorire una corretta e regolare espansione, si raccomanda di raffreddare preventivamente il nastro in caso di applicazione a temperature superiori ai +20°C e di preriscaldarlo se la lavorazione avviene a temperature prossime ai +5°C
Non lasciare il prodotto all’interno dell’automezzo nel periodo estivo o in ambienti troppo caldi
I rotoli parzialmente utilizzati devono essere chiusi con il nastro adesivo originale, conservati nel loro cartone e fermati con un peso per evitare che si aprano lateralmente (effetto telescopico)
Il lato esterno del giunto di posa NON deve essere sigillato ermeticamente, questo impedirebbe la traspirazione e favorirebbe dannosi ristagni di umidità
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.