Nastro sigillante, VKP Trio 750, High Performance

Categoria:

Sigillatura dei serramenti facile e veloce in un solo passaggio

Notevole risparmio di tempo per un grande vantaggio economico.


Barriera all’acqua sul lato esterno

Impermeabile alla pioggia battente fino ad almeno 1050 Pa, elevata protezione alla penetrazione dell’acqua grazie alla barriera all’acqua secondo DIN 18542:2020-04


La zona centrale offre un ottimo isolamento termico e acustico

Tecnologia a pellicola polimerica all’interno

  • L’interno è completamente ermetico, conformemente alla norma DIN 18542:2020-04 e alla direttiva UE sugli edifici 2020, e soddisfa i severi requisiti delle case passive e a energia zero.
  • Gradiente di diffusione del vapore dall’interno verso l’esterno grazie alla pellicola polimerica interna

  • Ideale per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte)
  • Tenuta d’aria e isolamento termico ad altissimi livelli per il massimo risparmio energetico
  • Emissioni molto basse
Indicazione

Tenere conto dei movimenti dei componenti e delle variazioni temporanee della lunghezza dei giunti esistenti quando si determina la dimensione appropriata del nastro. La velocità di espansione di VKP® Trio 750 High Performance dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature. Nei giunti tra elementi strutturali si consiglia di utilizzare VKP® Plus. Nell’area del giunto inferiore, si consiglia di utilizzare pellicola sigillante Flexband o nastro sigillante per esterni in EPDM. In caso di verniciatura o sigillatura eseguire delle prove preventive. Non interagisce con gli intonaci disponibili in commercio. Il fissaggio della finestra avviene come montaggio distanziato. I giunti di facciata fortemente sollecitati devono essere sigillati con VKP® Plus.

Certificazioni

Video

Questo prodotto è presente anche:
LarghezzaResistenza min/max alla pioggia battente con larghezza fugaLunghezza rotolo
54 mm5-12 mm10 mvai al prodotto
54 mm7-18 mm15 mvai al prodotto
54 mm10-25 mm10 mvai al prodotto
64 mm5-12 mm10 mvai al prodotto
64 mm7-18 mm15 mvai al prodotto
64 mm10-25 mm10 mvai al prodotto
74 mm5-12 mm10 mvai al prodotto
74 mm7-18 mm15 mvai al prodotto
74 mm10-25 mm10 mvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM