Tenuta omologata a una differenza di pressione di 600 Pa
Sono disponibili i test del prodotto per la tenuta all’aria e al vento, eseguiti dall’Istituto di Fisica Edile di Stoccarda in combinazione con freni/barriere al vapore WÜRTH.
Inodore
Nessun cattivo odore. Dopo l’indurimento è inodore e fisiologicamente innocuo.
Molto adesivo e flessibile
Incolla stabilmente i freni e le barriere al vapore ai supporti edilizi asciutti e rimane permanentemente elastico per assorbire il movimento.
Ampio campo d’impiego
Per l’incollaggio di un’ampia gamma di freni e barriere al vapore nelle situazioni più comuni in edilizia
Ampia gamma di temperature d’impiego
Può essere applicato anche con temperatura esterna e del supporto fino a -5°C. Temperatura dell’adesivo da +10°C
Resistente alle radiazioni UV, agli agenti atmosferici e all’invecchiamento
Senza silicone
Stabile
Resistente al gelo fino a -30°C
Non contiene formaldeide, cloro e metalli pesanti
Elevata uniformità, anche su superfici irregolari
Utilizzabile anche per carta-Kraft e tessuto non-tessuto
Indicazione
Fare riferimento alle istruzioni di applicazione riportate nella garanzia del prodotto
Gli incollaggi distaccati possono essere nuovamente uniti grazie alle proprietà autoadesive del prodotto.
Quando la temperatura di lavorazione è inferiore a +15°C, si consiglia l’utilizzo della pistola professionale art. n.: 0891 300 310.
L’adesivo per teli WÜTOP® indurito, normalmente è altamente resistente all’acqua, tuttavia, è consigliabile evitare di utilizzarlo in luoghi in cui i livelli di umidità sono sempre elevati come ad esempio in piscine o altre zone umide.
Telo da sottotetto a membrana WÜTOP Thermo ND Plus
Dove trovare il tuo codice cliente
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.