IndicazioneLa piastra angolare tipo A da 1,5 mm può essere completamente chiodata o fissata con chiodatura parziale. Lo schema del chiodo o della vite per una chiodatura parziale o totale deve corrispondere alle specifiche ETA-08/0183
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodo scanalato in conformità con la norma EN 14592: 4,0 x 40 mm oppure 4,0 x 60 mm
- Vite ASSY 3.0 Combi in conformità con l’ETA 11/0190: d = 10 o 12 mm
- Bulloni e tasselli metallici conformi alle specifiche del produttore: d = 10 o 12 mm
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Per la distanza dai bordi degli elementi di fissaggio paralleli o perpendicolari alle fibre, rispettare la normativa EN1995-1-1, sezione 8.3.1.2, Tabella 8.2 salvo quando altrimenti specificato
Il carico trasversale delle travi collegate deve essere osservato e verificato, se applicabile. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale utilizzando viti a filetto intero ASSY plus VG.
Il diametro di bulloni, viti e chiodi può essere max. 2¬mm più piccolo del diametro del foro
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell’omologazione dell’ancoraggio applicabile.
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.