Disallineamento minimo tra la struttura in legno e l’ancoraggio in calcestruzzo
Design poco ingombrante e sottile
Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]), 3,0 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004
Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità con la norma EN 1995:2013
Indicazione
Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere al massimo 2 mm inferiore al diametro del foro. È necessario osservare le relative condizioni di omologazione dell’ancoraggio applicabile.
WÜPOFAST II, acc. zin., FP, tasc. racc. sottot. TX
Dove trovare il tuo codice cliente
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.