Piastra forata

Categoria:
  • Resistenza alla trazione Rm ≥ 295 N/mm²
  • Allungamento a rottura A80 ≥ 22%
  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (DX51D + Z275 [circa 20¬µm]) a norma EN 10346:2009, spessore 2 mm
  • Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Indicazione

Utilizzare 2 piastre forate e larghezze del legno identiche per ciascuna connessione.

È necessario tenere conto dell’eccentricità nelle connessioni unilaterali.

Rispettare le distanze dei chiodi dai bordi secondo quanto previsto dalla norma EC5.

I chiodi devono essere disposti simmetricamente rispetto all’asse della forza applicata centralmente.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
Lunghezza x larghezzaNumero foriPeso
120 x 40 mm9 PZ73 gvai al prodotto
160 x 40 mm12 PZ93 gvai al prodotto
120 x 60 mm15 PZ111 gvai al prodotto
140 x 60 mm18 PZ113 gvai al prodotto
160 x 60 mm20 PZ125 gvai al prodotto
200 x 60 mm25 PZ177 gvai al prodotto
240 x 60 mm30 PZ214 gvai al prodotto
140 x 100 mm32 PZ240 gvai al prodotto
200 x 80 mm35 PZ268 gvai al prodotto
240 x 80 mm42 PZ255 gvai al prodotto
300 x 80 mm53 PZ197 gvai al prodotto
200 x 100 mm45 PZ310 gvai al prodotto
240 x 100 mm54 PZ298 gvai al prodotto
300 x 100 mm68 PZ444 gvai al prodotto
200 x 120 mm55 PZ354 gvai al prodotto
240 x 120 mm66 PZ426 gvai al prodotto
300 x 120 mm83 PZ522 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM