Portapilastro universale

Categoria:
  • > 80 mm
  • Materiale: acciaio
  • Superficie: Zincato a caldo Sendzimir
  • Classi di servizio: 1, 2 e 3
Indicazione

Il diametro della vite può essere inferiore al diametro del foro per max 1 mm.

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
AltezzaPer sezione trasversale supporto minFormato piastra baseNumero fori diametro 11 mm
152 mm80 x 80 mm115 x 65 x 2 mm4 PZvai al prodotto
197,5 mm100 x 100 mm154 x 84,5 x 2 mm6 PZvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM