PRINETO Raccordo a U con attacco laterale Cuphin

Categoria:

Per l’allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto femmina 1/2”

Particolarmente indicato per il collegamento alla rubinetteria di docce e vasche

Consente il proseguimento diretto della linea senza l’utilizzo di un raccordo a “T” (ad es. in caso di reti in serie e ad anello)

Per il collegamento dei tubi PRINETO Stabil, Flex e Riscaldamento

Materiale: Cuphin (ottone speciale privo di piombo)

Vantaggi delle reti idrico sanitarie in serie e ad anello:

  • ideali contro la legionella, in quanto assicurano una circolazione continua e ordinata dell’acqua, evitandone la stagnazione e garantendone un ricambio frequente
  • perdite di pressione molto inferiori rispetto alle reti con raccordi a “T”
  • le reti ad anello consentono, per tutte le utenze collegate, l’utilizzo di elevate portate
  • d’acqua, in quanto l’alimentazione avviene da entrambi i lati dell’anello

Certificazioni

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Lunghezza 2 Diametro Per tubi in plastica (Prineto)
104 mm 62 mm 16 mm DN.. 12.. vai al prodotto
106 mm 66 mm 20 mm DN.. 15.. vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM