Processo di espansione e di giunzione con un unico utensile
Fornito in robusta valigetta in ABS con termoformato in schiuma espansa
Contenuto:
- utensile combinato a batteria AS
- 2 batterie al litio 18V/1,5Ah
- caricabatteria
- software di analisi dell’utensile
- cavo dati Mini-USB
- lubrificante spray per manutenzione barra di scorrimento
- grasso per cono di espansione
Un unico utensile per la lavorazione dei diametri di tubo più utilizzati
Dimensioni ridotte
Blocco porta-forcelle ruotabile a 360°
Ritorno automatico del pistone a fine corsa
Possibilità di ritorno manuale del pistone tramite apposito pulsante
Cono di espansione estraibile manualmente per agevolare la giunzione in caso di spazi ristretti
Impugnatura ergonomica ed antiscivolo
Utilizzabile con una sola mano grazie al peso contenuto
Potenti batterie agli ioni di litio per prestazioni affidabili e durature
Indicatore dello stato di carica tramite pulsante sulla batteria
Monitoraggio elettronico di tutte le funzioni del motore con indicatore ottico dello stato
Termoformato con spazi predisposti per il trasporto anche delle testine di espansione, forcelle e troncatubi
Livello sonoro 75 dB (a 1 m di distanza)
IndicazioneLe testine di espansione e le forcelle di serraggio sono da ordinare a parte, secondo esigenza
Garanzia:
2 anni sugli utensili (escluso batterie)