Profilato a C VARIFIX 41/22 acciaio zinc sendzimir

Categoria:

Soluzione esteticamente gradevole e senza spigoli vivi

grazie all'uso di tappi di copertura

Allineamento facilitato dei profilati

grazie alla scala graduata laterale

Componenti fonoassorbenti per profilati di tutte le misure

Carico pesante

grazie alla geometria della sezione trasversale



I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

Non adatto per l'utilizzo all'esterno Per impieghi all'esterno scegliere la gamma in acciaio inox. Calcolo con analisi statica e dimensionamento tasselli tramite il programma di calcolo Varifix®.

Rapporti di prova

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Scheda tecnica

Questo prodotto è presente anche:

Spessore materiale Lunghezza guida In dotazione Peso per metro
2,5 mm 2 m 5 pcs. with length 2 m 1650 g vai al prodotto
2,5 mm 3 m 5 pcs. with length 3 m 1650 g vai al prodotto
1,8 mm 3 m 5 pcs. with length 3 m 1400 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM