Profilo fonoassorbente, SonusStripe

Categoria:
  • Composta da semplici materiali ecologici: sabbia e legno
  • Particolarmente efficace nelle gamme a bassa frequenza
  • Disaccoppiamento acustico indipendente dal carico
  • Nessun rischio di confusione in quanto adatta a qualsiasi applicazione e livello
  • Facilmente tagliabile su misura con un cutter
  • Posizionamento possibile tramite chiodi, viti o adesivo per assemblaggi
  • Non è necessaria alcuna piastra di fissaggio angolare
  • Gli elementi in legno quali pareti e solai possono essere spostati e posizionati facilmente
Indicazione

I carichi più elevati della struttura non hanno alcun impatto negativo sugli effetti dei profili di disaccoppiamento acustico SonusStripe

Questo prodotto è presente anche:

Descrizione tipo Lunghezza x larghezza x spessore Peso prodotto (per pezzo)
SonusStripe 50 1200 x 50 x 15 mm 1099,600 g vai al prodotto
SonusStripe 60 1200 x 60 x 15 mm 1299,600 g vai al prodotto
SonusStripe 80 1200 x 80 x 15 mm 1799,600 g vai al prodotto
SonusStripe 100 1200 x 100 x 15 mm 2199,600 g vai al prodotto
SonusStripe 120 1200 x 120 x 15 mm 2599,600 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM